Motion
GR8155626.00

GROVE GEAR
GR8155626.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005916
N° MFRGR8155626.00
Prix4,265.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8155626.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005916
N° MFRGR8155626.00
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
Prix4,265.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    41 lb, 18.6 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WDTMQ815-200-R2-56
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8155626.00 GR-WDTMQ815-200-R2-56 FONTE