Motion
GR8243015.00

GROVE GEAR
GR8243015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005928
N° MFRGR8243015.00
Prix2,852.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8243015.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12005928
N° MFRGR8243015.00
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
Prix2,852.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WBMQ824-10-R-56
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR8243015.00 GR-WBMQ824-10-R-56 FONTE IRO