Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio7.5:1
- Poids69 lb, 31.3 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WHMQ830-7.5-H1-56-31
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- SérieGR
- StyleC-Face Quill