Motion
GRG8325522.00

GROVE GEAR
GRG8325522.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12006012
N° MFRGRG8325522.00
Prix6,346.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8325522.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12006012
N° MFRGRG8325522.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,346.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 2.2500 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    23 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4002 po/lb;452.165 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    75:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    119 lb, 53.977 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.482 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.482 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-DTM832-75-L6-56
  • Puissance d’entrée maximale
    2.005 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    1.482 hp;1.105 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    4002 po-lb;452.165 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG8325522.00 RÉDUCTEUR GRG-DTM832-75-L6-5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon