Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Longueur5.5100 po, 139.95 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1418 po/lb;160.21 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids40 lb, 18.144 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.967 hp
- Puissance nominale en service normal0.967 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantNH-BM824-60-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.967 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.656 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5782.69 N, 1300 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieNH
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.21 Nm