Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant818
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids27 lb, 12.25 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.499 hp
- Puissance nominale en service normal0.499 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-TMQ818-30-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.499 hp
- Type de montageNema 56C
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill