Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio30:1
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-30-H1-56-31
- Type de montageUniverselle
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill