Motion
18-3P15-6FA2
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI12011974
N° MFR18-3P15-6FA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 18 dents, diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI12011974
N° MFR18-3P15-6FA2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    16.40 mm
  • Largeur
    0.875 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057811836
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057811836

Aperçu

Description du fabricant
18-3P15-6FA2 POULIE DE PÉRIODE