Motion
198XL019G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 502.9 mm, 99 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI12012507
N° MFR198XL019G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 502.9 mm, 99 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI12012507
N° MFR198XL019G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    502.9 mm
  • Largeur
    4.7625 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057229334
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    99
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    XL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057229334

Aperçu

Description du fabricant
198XL019G CEINTURE DE DISTRIBUTION
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good