Motion
3020X2
Bague de verrouillage conique - série 3020 , 2 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014887
N° MFR3020X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3020 , 2 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014887
N° MFR3020X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    7 po
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 2 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057293250
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    00195057293250
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 3020X2 TL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer