Motion
HX25MM
Bague conique fendue - Bague H, alésage de 25 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014898
N° MFRHX25MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague H, alésage de 25 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014898
N° MFRHX25MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057381575
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057381575

Aperçu

Description du fabricant
HX25MM BAGUE DE FERMETURE FENDUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer