Motion
P1X1
Bague conique fendue - Bague P1 , alésage 1 po, diamètre extérieur 3.0000 po flg, 1.9375 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014899
N° MFRP1X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P1 , alésage 1 po, diamètre extérieur 3.0000 po flg, 1.9375 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014899
N° MFRP1X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057381711
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057381711

Aperçu

Description du fabricant
P1X1 BAGUE DE FERMETURE FENDUE