Motion
25A20
Pignon à plaque en A - moyeu A, 20 dents, 0.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014900
N° MFR25A20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - moyeu A, 20 dents, 0.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014900
N° MFR25A20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7280 po
  • Diamètre du pas
    1.5980 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057386860
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    00195057386860

Aperçu

Description du fabricant
25A20 SPKT