Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- RevêtementMousse nitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurNoir/Bleu
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton, acier
- Numéro CUP du fabricant063344437246
- MatérielPEHP
- Autres normes respectéesPointeau ANSI Niveau 5
- Gamme de produitsCouper-X.
- Série99-1-9630
- CUP_NON063344437246
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- 13 g Extérieur en nylon/HPPE/acier; revêtement en mousse de nitrile au niveau de la paume avec finition lisse; doublure intérieure en acier/coton au niveau de la paume; poignet en tricot élastique avec revers