Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Chaleur de contact ANSI4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Cote anti-arcs60 cal/cm2
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc / Jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203291000
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide
- Numéro CUP du fabricant063344376651
- MatérielPeau de chèvre
- Gamme de produitsArc Tek®
- Série20-1-10698
- CUP_NON063344376651
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- Paume et revers en cuir de chèvre fleur hydrofuge; doublure résistante aux coupures; protection contre les chocs à l’arrière de la main en TPR; poignet en cuir de vache fendu de 3 po avec bande réfléchissante; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec poucekeystone; selle renforcée pour le pouce; paume rembourrée en mousse; cousu avec Kevlar®