Motion
20-1-1200-S

BOB DALE GLOVES
20-1-1200-S

Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - P ou taille 7, cuir fleur de vache, non doublés, bleus, gris
N° D’ARTICLE MI12018696
N° MFR20-1-1200-S
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-1-1200-S

Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - P ou taille 7, cuir fleur de vache, non doublés, bleus, gris
N° D’ARTICLE MI12018696
N° MFR20-1-1200-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu, gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Série
    20-1-1200
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
20-1-1200-S GANTS DE MÉCANICIEN EN CUIR FENDU
  • Paume en cuir de vache fendu; dos de la main en élasthanne avec sangle d’articulation en cuir fendu; poignet élastique avec fermeture Velcro; pouce à oreilles; index, bouts des doigts et pouce renforcés