Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurBleu, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
- Série20-1-1200
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume en cuir de vache fendu; dos de la main en élasthanne avec sangle d’articulation en cuir fendu; poignet élastique avec fermeture Velcro; pouce à oreilles; index, bouts des doigts et pouce renforcés