Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203291000
- Matériau de la doublure/du revêtementNon doublé
- Numéro CUP du fabricant063344378006
- MatérielPeau de chèvre
- Gamme de produitsClassique
- Série20-1-1610
- CUP_NON063344378006
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- Paume et dos de la main en peau de chèvre graine; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; coupe américaine avec pouce en pierre de serrure