Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Type de fermetureBouton-pression
- CouleurBeige, orange
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir
- Série20-1-982
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume et index en cuir de vache à grain; dos de main en nylon haute visibilité avec bande réfléchissante; poignet à bouton-pression; coupe sourdine avec pouce en pierre