Motion
20-9-816-BL-K

BOB DALE GLOVES
20-9-816-BL-K

Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir fleur de peau de chèvre, non homologués, thermique, couleur blanche, noir
N° D’ARTICLE MI12018789
N° MFR20-9-816-BL-K
Prix25.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-9-816-BL-K

Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir fleur de peau de chèvre, non homologués, thermique, couleur blanche, noir
N° D’ARTICLE MI12018789
N° MFR20-9-816-BL-K
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
Prix25.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Matériau de la paume
    Peau de chèvre
  • Série
    20-9-816-B
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MÉCANIQUES 20-9-816-BL-K , CHÈVRE À GRAINS
  • Paume en peau de chèvre à grains; dos de la main en élasthanne; isolation C40 Thinsulate.; poignet en tricot élastique avec fermeture Velcro; pouce Keystone; paume, bout des doigts et pouce renforcés