Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- CouleurGris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir - Double paume
- Série30-1-599
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Paume et dos de main en cuir de vache fendu; manchette de sécurité caoutchoutée; coupe américaine avec pouce droit et sangle pour le pouce; paume et doigts doubles à l’intérieur