Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- CouleurBeige/gris
- Matériau du poignetCuir de vache
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- Matériau de la doublureMolleton
- Numéro CUP du fabricant063344247357
- MatérielCuir
- Type de produitCuir
- Gamme de produitsMarque Gander®
- Cuir fendu ou grainCéréale, fendue
- Matériau de coutureKevlar®
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON063344247357
- Applications de soudageSoudage général
Aperçu
- Paume, pouce et index en cuir de vache fleur; revers de la main en cuir de vache fendu; doublure de la paume en molleton de coton; manchette en cuir de vache fendu de 5 po; coupe Gunn avec pouce ailé; cousu avec Kevlar®