Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.1200 po,231.70 mm
- Diamètre intérieur1.6500 po,41.90 mm
- Longueur9.1200 po,231.70 mm
- Diamètre total3.9400 po,100 mm
- Longueur totale9.1200 po, 231.70 mm
- Largeur3.9400 po,100 mm
Détails
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de cellulose
- Pression de fonctionnement maximale6.9 bars, 100 psi
- Cote de microns14 microns