Motion
P551160
P551160
N° D’ARTICLE MI12021688
N° MFRP551160
Prix57.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
P551160
N° D’ARTICLE MI12021688
N° MFRP551160
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
Prix57.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.9400 po,277.88 mm
  • Diamètre intérieur
    2.3400 po,59.44 mm
  • Longueur
    10.9400 po,277.88 mm
  • Diamètre total
    3.9400 po,100 mm
  • Longueur totale
    10.9400 po, 278 mm
  • Largeur
    3.9400 po,100 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de cellulose
  • Pression de fonctionnement maximale
    6.9 bars, 100 psi
  • Cote de microns
    9 microns
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    6.9 bar, 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT HYD P551160