Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.4700 po,62.70 mm
- Longueur12.3500 po,313.70 mm
- Diamètre total3.8400 po,97.60 mm
- Longueur totale12.3500 po, 313.70 mm
- Largeur3.8400 po,97.60 mm
Détails
- Évaluation bêta1000
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Pression de fonctionnement maximale10.3 bars, 149 psi
- Cote de microns25 microns
- Matériau du jointViton
- SérieDT