Spécifications
Dimensions
- Taille37
Détails
- ContournementPas de contournement
- Matériau de l’armoireAcier avec revêtement en poudre
- Type de connexionNPT
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium avec moyeu en acier
- Matériau du filtreCadre en acier inoxydable avec support lavable
- Température de fonctionnement maximale350
- Pression de fonctionnement maximale300
- SérieAOC
- Pression de test300 psi
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAluminium
Aperçu
- Faible coût
- L’huile s’écoule à 150 gal/min
- Usage industriel
- Fonctionnement silencieux
- Moteurs CA
- Moteurs monophasés ou triphasés 60/50 HZ
- Filtre principal
- Filtre standard (sauf AOC-08)
- Tubes de 3/4 po
- Supports de montage
- Connexions SAE