Motion
TL50WGAQP-15751
Lumière de la tour : indicateur sonore 2-Color avec câblage spl; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodale, double entrée; couleurs : blanc vert; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12028528
N° MFRTL50WGAQP-15751
Prix348.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : indicateur sonore 2-Color avec câblage spl; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodale, double entrée; couleurs : blanc vert; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12028528
N° MFRTL50WGAQP-15751
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
Prix348.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
15751 TL50WGAQP-15751 LUMIÈRE DE LA TOUR :