Motion
TL50RG1QP
Éclairage de tour : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : compatible avec bloc d'entrées/sorties; couleurs : rouge et vert; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12028805
N° MFRTL50RG1QP
Prix238.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage de tour : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : compatible avec bloc d'entrées/sorties; couleurs : rouge et vert; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12028805
N° MFRTL50RG1QP
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
Prix238.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
16745 TL50RG1QP TOUR DE LUMIÈRE : 2-COLOR