Motion
Q26PXLPQ5
Capteur d'objet transparent série Q26 ; Plage : 0-0.8 m ; Tension d'alimentation : 12-30 V c.c. ; Valeur nominale : IP67 ; Sorties PNP ; Voyant DEL rouge visible à l'optique coaxiale ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12028937
N° MFRQ26PXLPQ5
Prix316.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur d'objet transparent série Q26 ; Plage : 0-0.8 m ; Tension d'alimentation : 12-30 V c.c. ; Valeur nominale : IP67 ; Sorties PNP ; Voyant DEL rouge visible à l'optique coaxiale ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12028937
N° MFRQ26PXLPQ5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix316.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
OBJET TRANSPARENT SÉRIE 17131 Q26PXLPQ5 Q26