Motion
LEDRR70XD5-XQ
Anneau lumineux DEL LEDRR70XD5-XQ ; Couleur DEL : rouge 620 nm à 630 nm ; Entrée : +24 V c.c. ; Réglage de l'intensité lumineuse ; 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12028981
N° MFRLEDRR70XD5-XQ
Prix843.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau lumineux DEL LEDRR70XD5-XQ ; Couleur DEL : rouge 620 nm à 630 nm ; Entrée : +24 V c.c. ; Réglage de l'intensité lumineuse ; 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12028981
N° MFRLEDRR70XD5-XQ
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
Prix843.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17244 LEDRR70XD5-XQ LEDRR70XD5-XQ DEL