Motion
LEDBR70XD5-XQ
LEDBR70XD5-XQ Lumière à DEL en anneau haute intensité; Couleur de la DEL : Bleu 465 nm à 485 nm; Entrée : +24 V c.c.; Réglage de l'intensité lumineuse; 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12028991
N° MFRLEDBR70XD5-XQ
Prix843.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LEDBR70XD5-XQ Lumière à DEL en anneau haute intensité; Couleur de la DEL : Bleu 465 nm à 485 nm; Entrée : +24 V c.c.; Réglage de l'intensité lumineuse; 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12028991
N° MFRLEDBR70XD5-XQ
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
Prix843.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17256 LEDBR70XD5-XQ LEDBR70XD5-XQ DEL