Motion
SLO30VB6QPMA
Série SLO30  : capteur d'emplacement sans réglage de sensibilité ; largeur d'emplacement : 30 mm ; entrée : 10-30 V c.c. ; sortie : bipolaire : 1 NPN ; 1 PNP ; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PUR queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12034140
N° MFRSLO30VB6QPMA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série SLO30  : capteur d'emplacement sans réglage de sensibilité ; largeur d'emplacement : 30 mm ; entrée : 10-30 V c.c. ; sortie : bipolaire : 1 NPN ; 1 PNP ; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PUR queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12034140
N° MFRSLO30VB6QPMA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
37722 SLO30VB6QPMA SLO30 SÉRIE : FENTE