Motion
TL50HRGWALSQ
Lumière de la tour TL50H  : indicateur sonore à 3-Color étanche; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge, vert et blanc; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12034851
N° MFRTL50HRGWALSQ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour TL50H  : indicateur sonore à 3-Color étanche; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge, vert et blanc; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12034851
N° MFRTL50HRGWALSQ
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
44717 TL50HRGWALSQ TL50H LUMIÈRE DE TOUR :