Spécifications
Détails
- Plage de température de fonctionnement-40 à 70 °C
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les solutions de surveillance des bannièresBanner Engineering fournit des données que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre équipement continue à fournir des résultats constants et de haute qualité avec un temps de disponibilité maximal et des performances optimales. Empêcher les problèmes de maintenance inattendus d’interrompre la production.
Voir la brochure
Bannière Brochure sur 3-AxisLe capteur de vibrations haute performance QM30VT3 à 3-Axis données et des alertes en temps réel qui permettent aux équipes de maintenance d’avoir une longueur d’avance sur les temps d’arrêt. Avec une surveillance des vibrations à très faible bruit sur les trois axes, des lignes de base automatisées et des alertes du VIBE-IQ embarqué, et des capacités spécialisées comme l’enveloppe haute fréquence (HFE) et la fréquence max réglable (FMax), il offre une solution flexible pour les équipes de tous les secteurs, types d’équipement et applications de maintenance.
Voir la brochure
Dépliant sur les cibles incohérentes de détection des bannièresLa détection de cibles incohérentes explique comment les capteurs de distance laser Q4X et Q5X de Banner détectent de manière fiable les produits avec des couleurs, des textures et des surfaces réfléchissantes variées. En utilisant les modes distance et intensité, ils minimisent les faux rejets, simplifient les changements et améliorent la précision et l’efficacité globales de la chaîne d’emballage.
Voir la circulaire
Dépliant répétable sur la détection des bords avant de la bannièreLa détection répétable des bords d’attaque met en évidence les solutions de détection avancées de Banner pour détecter avec précision les bords d’attaque des produits dans les applications d’aliments et de boissons à haute vitesse. Dotés d’une technologie de mesure laser précise, ces capteurs assurent un déclenchement constant pour les processus d’étiquetage, d’inspection et d’emballage, même avec les formes et les matériaux de produits difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Bannière Dépliant de détection de niveau de produit
La détection des ingrédients et du niveau de produit met en évidence les capteurs laser et radar sans contact de Banner pour une mesure précise du niveau dans les applications d’aliments et de boissons, offrant une longue portée, des alertes de contamination et des diagnostics IO-Link.
Dépliant de protection de la machine à bannière
La protection des machines décrit les solutions de sécurité de Banner pour les palettiseurs et les emballages extensibles, y compris les contrôleurs de sécurité extensibles et les rideaux de lumière. Ces systèmes améliorent la protection du personnel, simplifient l’intégration et s’adaptent aux exigences de production changeantes.