Motion
TL50BLR2ALS3QP
Lampe de tour TL50BL  : indicateur sonore pulsé à haute intensité scellé en 1-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge clignotant; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12036067
N° MFRTL50BLR2ALS3QP
Prix376.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de tour TL50BL  : indicateur sonore pulsé à haute intensité scellé en 1-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge clignotant; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12036067
N° MFRTL50BLR2ALS3QP
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
Prix376.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
58075 TL50BLR2ALS3QP TL50BL TOUR