Motion
TL50BLR1G1AQ
Éclairage de la tour de balise : indicateur sonore 2-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodal; couleurs : rotation rouge et verte; QD intégral M12 à 4 broches
N° D’ARTICLE MI12042997
N° MFRTL50BLR1G1AQ
Prix454.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage de la tour de balise : indicateur sonore 2-Color; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodal; couleurs : rotation rouge et verte; QD intégral M12 à 4 broches
N° D’ARTICLE MI12042997
N° MFRTL50BLR1G1AQ

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix454.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
803208 TL50BLR1G1AQ ÉCLAIRAGE DE TOUR DE BALISE :