Motion
TL50YR1Q
Lumière de la tour : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; environ Valeur nominale : IP67; Entrée : compatible avec les blocs d'E/S; Couleurs : jaune rouge; QD M12 intégral à 4 broches
N° D’ARTICLE MI12043849
N° MFRTL50YR1Q
Prix219.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; environ Valeur nominale : IP67; Entrée : compatible avec les blocs d'E/S; Couleurs : jaune rouge; QD M12 intégral à 4 broches
N° D’ARTICLE MI12043849
N° MFRTL50YR1Q
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
Prix219.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
804586 TL50YR1Q TOUR DE LUMIÈRE : 2-COLOR