Motion
WLS15XAM1200DSQP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15XAM1200DSQP

WLS15 Bande lumineuse de travail ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 12 ou 24 V CC ; Cote environnementale : IP66,67 ; Couleur : ambre ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12044915
N° MFRWLS15XAM1200DSQP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15XAM1200DSQP

WLS15 Bande lumineuse de travail ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 12 ou 24 V CC ; Cote environnementale : IP66,67 ; Couleur : ambre ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12044915
N° MFRWLS15XAM1200DSQP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
806238 WLS15XAM1200DSQP WLS15 TRAVAUX