Motion
VSM-2M5RPR500-2M

BANNER ENGINEERING CORP
VSM-2M5RPR500-2M

VSM-Série 2 : Récepteur à barillet 5 mm; plage : 500 mm; entrée 10-30 V c.c.; sortie : 1 PNP avec communication IO-Link; DO (fonctionnement à noir); câble de 2 m (6.5 pi); livré avec (2) écrous M5 et (2) rondelles de blocage
N° D’ARTICLE MI12045298
N° MFRVSM-2M5RPR500-2M
Prix236.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
VSM-2M5RPR500-2M

VSM-Série 2 : Récepteur à barillet 5 mm; plage : 500 mm; entrée 10-30 V c.c.; sortie : 1 PNP avec communication IO-Link; DO (fonctionnement à noir); câble de 2 m (6.5 pi); livré avec (2) écrous M5 et (2) rondelles de blocage
N° D’ARTICLE MI12045298
N° MFRVSM-2M5RPR500-2M
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
Prix236.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
806815 VSM-2M5RPR500-2M SÉRIE VSM-2 : 5