Motion
WLS15HCDW0360LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCDW0360LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 360 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; En cascade ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046948
N° MFRWLS15HCDW0360LS24QP
Prix291.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCDW0360LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 360 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; En cascade ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046948
N° MFRWLS15HCDW0360LS24QP
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
Prix291.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809885 WLS15HCDW0360LS24QP WLS15 HAUT