Motion
WLS15HCWW0360LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCWW0360LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 360 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; Transvasable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC fil de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12046950
N° MFRWLS15HCWW0360LS24QP
Prix291.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCWW0360LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 360 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : WW ; Transvasable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC fil de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12046950
N° MFRWLS15HCWW0360LS24QP
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
Prix291.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809887 WLS15HCWW0360LS24QP WLS15 HAUT