Motion
TL50RALS3QP
Lumière de la tour : indicateur sonore pulsé 1-Color scellé; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12047100
N° MFRTL50RALS3QP
Prix309.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : indicateur sonore pulsé 1-Color scellé; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12047100
N° MFRTL50RALS3QP
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
Prix309.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
810172 TL50RALS3QP TOUR D’ÉCLAIRAGE : 1-COLOR