Motion
TL50GRAOS3IQ
Lumière de la tour : 2-Color scellées; sonore pulsée omnidirectionnelle avec indicateur de réglage de l’intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; couleurs : vert rouge; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12047120
N° MFRTL50GRAOS3IQ
Prix436.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : 2-Color scellées; sonore pulsée omnidirectionnelle avec indicateur de réglage de l’intensité; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; couleurs : vert rouge; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12047120
N° MFRTL50GRAOS3IQ
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
Prix436.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
810239 TL50GRAOS3IQ LUMIÈRE DE LA TOUR :