Motion
DF-G3LIR-PI-Q5
Détecteur d'eau à faisceau IR long DF-G3 Amplificateur de fibre optique à double affichage ; Plage : dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sorties : 1 PNP et 4-20 mA analogique ; 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12050490
N° MFRDF-G3LIR-PI-Q5
Prix798.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur d'eau à faisceau IR long DF-G3 Amplificateur de fibre optique à double affichage ; Plage : dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sorties : 1 PNP et 4-20 mA analogique ; 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12050490
N° MFRDF-G3LIR-PI-Q5
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
Prix798.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
87719 DF-G3LIR-PI-Q5 DF-G3 LONGUE COUTURE IR