Motion
TL70AQ
Lumière de tour TL70 ; Boîtier noir : indicateur sonore uniquement ; Tension : 12-30 V c.c. ; Valeur nominale environnementale : IP65 ; Entrée : bimodal ; Audible : 92 dB à 1 m ; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12053974
N° MFRTL70AQ
Prix282.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de tour TL70 ; Boîtier noir : indicateur sonore uniquement ; Tension : 12-30 V c.c. ; Valeur nominale environnementale : IP65 ; Entrée : bimodal ; Audible : 92 dB à 1 m ; QD intégrale M12 broches
N° D’ARTICLE MI12053974
N° MFRTL70AQ
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
Prix282.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
93394 TL70AQ TL70 TOUR DE LUMIÈRE; NOIR