Motion
B-TL70-Q3PMA
Module de base TL70 ; Prend en charge 1-6 modules ; Tension : 12-30 V c.c. ; Valeur nominale environnementale : IP65 ; 3x 5 broches M12 305 mm (12 po) 229 mm (9 po) 150 mm (6 po) QD en PUR fil de sortie ; Boîtier noir
N° D’ARTICLE MI12054376
N° MFRB-TL70-Q3PMA
Prix371.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module de base TL70 ; Prend en charge 1-6 modules ; Tension : 12-30 V c.c. ; Valeur nominale environnementale : IP65 ; 3x 5 broches M12 305 mm (12 po) 229 mm (9 po) 150 mm (6 po) QD en PUR fil de sortie ; Boîtier noir
N° D’ARTICLE MI12054376
N° MFRB-TL70-Q3PMA
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
Prix371.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
94085 B-TL70-Q3PMA TL70 MODULE DE BASE;