Spécifications
Dimensions
- Taille du vêtementSM-3X
- Taille des gantsSM
- Entrejambe32 po
- Taille34 à 37 po
Détails
- CouleurBleu
- Type de produitEnsembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
Aperçu
- Protection contre les arcs électriques à couche unique de 40 cal
- Visibilité améliorée avec bordure réfléchissante ignifugée Scotchlite™ 3M™ sur la veste et la salopette
- Conception ergonomique pour faciliter les mouvements et la flexibilité avec panneaux arrière extensibles sur la veste, taille élastique sur la salopette et coudes et genoux plissés
- Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
- Fermeture à glissière recouverte à l’avant avec grande tirette sur la veste
- Salopette à fermeture rapide et bretelles réglables Flex Fit
- Fermetures à glissière de 26 po sur les jambes pour enfiler et retirer facilement
- La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
- Soulever le bouclier avant pour obtenir facilement de l’air frais en dehors de la zone de danger
- Jusqu’à 20 % plus léger, 48 % plus mince et 56 % plus flexible que les autres combinaisons anti-arcs de première qualité
- Utilisation de la science du confort PYRAD® Fabric by GORE-TEX LABS pour garder le porteur au frais, au sec, confortable et sans contrainte pendant le travail