Motion
NXJN4CSM50
Manteau NSA CARBON ARMOUR SafeGuard (SM 50 po de longueur)
N° D’ARTICLE MI12063649
N° MFRNXJN4CSM50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau NSA CARBON ARMOUR SafeGuard (SM 50 po de longueur)
N° D’ARTICLE MI12063649
N° MFRNXJN4CSM50
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Matériel
    9.5oz. Technologie de revêtement SafeGuard OPF-Mélange de carbone
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
NXJN4CSM50 ARMURE DE CARBONE 9.5 OZ. SAFEGU
  • Les coudes articulés prolongent la durée de vie de la veste et ajoutent une liberté de mouvement
  • La longue queue profilée au bas du dos offre une couverture étendue
  • Devant à bouton-pression de qualité industrielle prêt pour le travail pour une utilisation facile
  • Tirettes en cuir noir pour une utilisation facile avec les gants CARBON ARMOUR
  • Conception brevetée d’aération arrière à action maximisant la circulation de l’air et conception de confort hyper extensible dans la zone des épaules, du dos et des bras
  • La conception du gousset de la coque en V sous les bras ajoute une mobilité de bras traditionnelle et un confort avancé
  • Le motif NXJ zéro déchet favorise la gérance de l’environnement
  • Séchage rapide
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures