Spécifications
Détails
- CouleurKaki
- Spécifications de conformitéNFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506
- Matériel5.5 oz Westex® DH Air
Aperçu
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Tissu léger et respirant
- Col boutonné
- Deux poches de poitrine à rabat et fermeture à bouton
- La conception brevetée de l’évent offre un confort de pointe
- Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
- Deux poches à rabat sur la poitrine
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Le tissu ignifuge ne fond pas, ne coule pas et ne s’enflamme pas