Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/2-14
- Taille de l’extrémité 238.0
Détails
- Détails supplémentaires•POUSSOIR STANDARD ISO 7241 A - POPPET QO-ISO-A •Couplage femelle - Filetage femelle •DN 6 à 25 •1/4 po à 1 po •jusqu'à un maximum de WP 400 bar 5800 PSI
- Type de finFemme
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCoupleur femelle à traction avec filetage femelle ISO 7241 A
- Normes respectéesSAE J 1036, ISO 7241 A
- Plage de température-22 oF à 257 oF
- TypeCoupleur femelle avec filetage femelle
- CUP_NON82235329510
Aperçu
- Les raccords à dégagement rapide ARGUS QC-ISO-A sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites chargées. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement QC-ISO-A à dégagement rapide, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est couplé en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion de niveau entre les deux moitiés d'accouplement. Le manchon est conçu de sorte qu'il ne doit être déplacé que dans la direction appropriée pour le débranchement ou le raccordement des demi-accouplements. Les raccords à dégagement rapide QC-ISO-A peuvent être utilisés comme raccords à retrait par montage sur panneau de la douille.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Couplage simple et rapide et dételage<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Opération de traction à pousser d’une seule main<lt/>/li<gt/>Fonction de rupture<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Fonction de rupture<lt/>/li<gt/><lt/>